C4 HELIR 4T25 Spændeholder til udvendig bearbejdning med CAMFIX-interface

Art.-nr.: 2500670
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500670
EAN/GTIN 7291075277999
Producentnummer 2500670
L-nummer L23920 1517

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 94 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 19,6 mm
  • Samlet længde (OAL) 94 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven