C4 HELIL 3T20 Spændeholder til udvendig bearbejdning med CAMFIX-interface

Art.-nr.: 2500667
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500667
EAN/GTIN 7291075277968
Producentnummer 2500667
L-nummer L23920 1181

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik-/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 89 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 89 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven