HFHPR 20M Vinklede værktøjsholdere til aksial indstikning ved lave bearbejdningsdybder

Art.-nr.: 2500259
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500259
EAN/GTIN 7291075032499
Producentnummer 2500259
L-nummer L23920 2206

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial indstikning/drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde maks. (CWX) 6 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 130 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 2000 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 20 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25,3 mm
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven