HFHL 20-38-3T12 Kompakt værktøjsholder til aksial indstikning og planfræsning, Dmin 25 mm

Art.-nr.: 2500006
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500006
EAN/GTIN 7291075032581
Producentnummer 2500006
L-nummer L23920 1909

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial indstikning/drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 12 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 48 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 38 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 20,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 38 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven