HFAIR 34-4T18 Adapter til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2550070
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIFACE
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2550070
    EAN/GTIN 7291075107128
    Producentnummer 2550070
    L-nummer L23920 115

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 67 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 40 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 34 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Funktionsbredde (WF) 15,3 mm
    • Hovedlængde (LH) 33 mm
    • Samlet længde (OAL) 67 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven