HFAIL 55C-5T25DG Adapter til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2550023
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550023
EAN/GTIN 7291075116755
Producentnummer 2550023
L-nummer L23920 1938

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, maks. skæredybde (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 66 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 70 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 55 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 11,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 66 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven