{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 9 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | PCSNR/L 1616H09 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 09T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 22 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Underlægsplade | 259031 27 | |
Knæled | 259015 9 | |
Knæledsskrue | 259018 6 | |
Fjedersæt | 259044 5 | |
Fjederstiftsæt | 259047 3 | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250025 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197782724 | |
Producentnummer | 250025 16/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |