{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Standard | Fabriksstandard | |
ISO-kode holder | PCLNL 1616H09; PCSNL 1616H09 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 09T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 25 mm; 22 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Reservedel | 259981 4 | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 255111 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941886 | |
Producentnummer | 255111 16 |