{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | Venstre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Innenkühlung | nej | |
ISO-Code Halter | PCSNR/L 2020K12 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 28 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Unterlegplatte | 259031 2 | |
Kniehebel | 259015 2 | |
Kniehebelschraube | 259018 2 | |
Feder-Set | 259044 2 | |
Federstift-Set | 259047 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Anwendung | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250025 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197650153 | |
Producentnummer | 250025 20/12 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |