Skærholder 25/09 mm

Art.-nr.: 250025 25/09
Rabat
744,99 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PCSNR/L 2525M09
passende vendeskærsplatter CN.. 09T3..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 25 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259031 27
Knæled 259015 9
Knæledsskrue 259018 6
Fjedersæt 259044 5
Fjederstiftsæt 259047 3
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250025 25/09
EAN/GTIN 4045197782748
Producentnummer 250025 25/09

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven