Skærholder 32/16 mm

Art.-nr.: 250021 32/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 32 mm
    Plattestørrelse 16 mm
    Indsatstype Venstre
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder PCBNR/L 3232P16
    passende vendeskærsplatter CN.. 1606..
    Funktionsbredde L4 27 mm
    Hovedlængde L1 35 mm
    Samlet længde L 170 mm
    Underlægsplade 259031 35
    Knæled 259015 12
    Knæledsskrue 259018 11
    Fjedersæt 259044 6
    Fjederstiftsæt 259047 4
    Indstillingsvinkel κ 75 grader
    Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250021 32/16
    EAN/GTIN 4045197772145
    Producentnummer 250021 32/16

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven