CNMG 160612, Type: HB7010-1

Art.-nr.: 250336 HB7010-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    151,98  DKK / styk
  • fra 10 styk
    126,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
325 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 160612
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7010-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SG
Skæredybde ap 1,5 mm - 8 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 375 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250336 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779724
Producentnummer 250336 HB7010-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CNMG 160612, Type: HB7010-1

CNMG 160612, Type: HB7010-1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
325 styk på lager
Fra 1  stk.
151,98  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
126,65  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
407 styk på lager
Fra 1  stk.
151,98  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
126,65  DKK
plus moms plus fragt
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Skæredybde ap 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm
Type HB7010-1 HB7120-1
Spånbryder SG VG
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,6 mm/o 0,25 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven