Skærholder 32/19 mm

Art.-nr.: 250021 32/19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 32 mm
Plattestørrelse 19 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PCBNR/L 3232P19
passende vendeskærsplatter CN.. 1906..
Funktionsbredde L4 27 mm
Hovedlængde L1 35 mm
Samlet længde L 170 mm
Underlægsplade 259031 36
Knæled 259015 13
Knæledsskrue 259018 13
Fjedersæt 259044 7
Fjederstiftsæt 259047 5
Indstillingsvinkel κ 75 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250021 32/19
EAN/GTIN 4045197772152
Producentnummer 250021 32/19

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven