SGSF 425-4M-50K-38Z Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2398630
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2398630
EAN/GTIN 7291075070576
Producentnummer 2398630
L-nummer L24130 74

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 140 mm, skærediameter (DC) 425 mm, antal skærekroppe (CICT) 38, skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, navdiameter (DHUB) 110 mm, navtykkelse (THUB) 3,2 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 38

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 140 mm
  • Skærediameter (DC) 425 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 38
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
  • Navdiameter (DHUB) 110 mm
  • Navtykkelse (THUB) 3,2 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 4
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 38
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 190 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven