Cermet-rivehoved i HPC H7 stål gennemgangshul 10 mm

Art.-nr.: 239710 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: Cermet
  • Norm: Fabriksstandard
  • Boretolerance: H7
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie TopCut
    Nominel ⌀ D 10 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale Cermet
    Norm Fabriksstandard
    Boretolerance H7
    Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
    Spåntagningsstrategi HPC
    Indvendig køling ja
    Semi-standard ja
    Holderstørrelse 10 mm
    Skærlængde l1 8 mm
    Hovedlængde L 18 mm
    Antal skær Z 6
    Passende holder GARANT TopCut
    Nøglestørrelse 8 mm
    Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,36 mm/o
    Produkttype Skæreforsats til rivning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 239710 10
    EAN/GTIN 4062406114022
    Producentnummer 239710 10

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    140
    Stål < 750 N/mm²
    P
    140
    Stål < 900 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skiftehoved-rivalsystem færdigslebet til pasning IT7. Skærgeometri tilpasset til formålet.
    Systemkoncentricitet ≤ 5 µm (hoved og holder) i monteret tilstand.
    Med korte skær og venstrespiral.

    Anvendelse:

    Til gennemgående boringer.
    Til HPC/HSC-rivalbearbejdning.

    Bemærk:

    Samlet effektiv længde = L1 (holder nr. 239740 / 239745) + l (skiftehoved nr. 239710 til 239720).
    Passende spændenøgle nr. 219987. Indsats til momentnøgle nr. 219986.
    Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven