{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Nominel ⌀ D | 36 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | Cermet | |
Norm | Fabriksstandard | |
Boretolerance | H7 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Semi-standard | ja | |
Holderstørrelse | 29 mm | |
Skærlængde l1 | 12 mm | |
Hovedlængde L | 30 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Nøglestørrelse | 24 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,8 mm/o | |
Produkttype | Skæreforsats til rivning |
Artikelnummer | 239710 36 | |
EAN/GTIN | 4062406115333 | |
Producentnummer | 239710 36 |