SGFR 8B-1.6D15 SH Kompakt holder til notning og afstikning med kort hoved til CNC-langdrejebænk.

Art.-nr.: 2394348
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2394348
EAN/GTIN 7291075116397
Producentnummer 2394348
L-nummer L23920 1358

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 1,6 mm, skærebredde min. (CWN) 1,6 mm, samlet højde (OAH) 9 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,6 mm
  • Hovedlængde (LH) 14 mm
  • Samlet højde (OAH) 9 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 8 mm
  • Skaftbredde (B) 8 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 15 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven