TAGPAD 3L-D42-JHP Adapter med målrettet kølevæsketilførsel til TANG-GRIP-skæreplader til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2393790
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2393790
EAN/GTIN 7291075344455
Producentnummer 2393790
L-nummer L23920 1523

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 48,4 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 6 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 48,4 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 42 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven