DGHAL DECO 7-10 Basisholdere til DGAD-adaptere til brug på Tornos Bechler Deco-maskiner

Art.-nr.: 2391651
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2391651
EAN/GTIN 7291075150643
Producentnummer 2391651
L-nummer L23920 2757

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 106 mm

Egenskab:

  • Funktionsbredde (WF) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 106 mm
  • Skafthøjde (H) 40,3 mm
  • Skaftbredde (B) 18,2 mm

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven