Skæreforsats, ⌀: 6,2mm

Art.-nr.: 237621 6,2
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

6,2 mm
Skaft-⌀ 7 mm
Længde L 20,3 mm
Spindelområde ⌀ 6,2 mm - 7,3 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237621 6,2
Kopier
EAN/GTIN 4045197681492
Kopier
Producentnummer 237621 6,2
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
240
Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
240
Alu > 10% Si
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
240
Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
180
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
210
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
170
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
100
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
90
Stål < 55 HRC
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
80
Stål < 60 HRC
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
70
Stål < 67 HRC
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
60
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
110
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
90
Ti > 850 N/mm²
passer til / [m/min]
S
ISO kode:
40
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
150
CuZn
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
290
Grafit, GFK, CFK
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
100
Uni
passer til / [m/min]
 
Olie
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
våd, minimal
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til mikro-uddrejningshoveder.
Skaft-⌀ 7 mm til direkte fastgørelse i hovedet nr. 237495 og 237498.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven