Skæreforsats, ⌀: 0,3mm

Art.-nr.: 237621 0,3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

0,3 mm
Skaft-⌀ 4 mm
Længde L 1,2 mm
Spindelområde ⌀ 0,3 mm - 0,7 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237621 0,3
EAN/GTIN 4045197681423
Producentnummer 237621 0,3
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
240
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
70
Stål < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
150
CuZn
N
290
Grafit, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til mikro-uddrejningshoveder.
Skaft-⌀ 4 mm til direkte fastgørelse i hovedet nr. 237490 og 237493.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven