Skæreforsats 2,2 mm

Art.-nr.: 237621 2,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

2,2 mm
Skaft-⌀ 4 mm
Længde L 6 mm
Spindelområde ⌀ 2,2 mm - 3,3 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237621 2,2
EAN/GTIN 4045197681454
Producentnummer 237621 2,2

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
240
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
70
Stål < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
150
CuZn
N
290
Grafit, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til mikro-uddrejningshoveder.
Skaft-⌀ 4 mm til direkte fastgørelse i hovedet nr. 237490 og 237493.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven