Skæreforsats 3,9 mm

Art.-nr.: 237621 3,9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

3,9 mm
Skaft-⌀ 4 mm
Længde L 15,2 mm
Spindelområde ⌀ 3,9 mm - 7,1 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237621 3,9
EAN/GTIN 4045197681478
Producentnummer 237621 3,9

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
240
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
70
Stål < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
150
CuZn
N
290
Grafit, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til mikro-uddrejningshoveder.
Skaft-⌀ 4 mm til direkte fastgørelse i hovedet nr. 237490 og 237493.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven