KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 18-130

Art.-nr.: 237000 18-130
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    132,31  DKK / styk
  • fra 10 styk
    110,26  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
244 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 040304
Betegnelse 18-130
Type BK8425
Type INOX
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237000 18-130
EAN/GTIN 4047109178144
Producentnummer W29 18130.048425

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.
Kan kun anvendes til højreskærende KOMET KUB® korthulsbor på grund af den specielle skærgeometri.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven