KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 42-130

Art.-nr.: 237000 42-130
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    185,06  DKK / styk
  • fra 10 styk
    154,21  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 080404
Betegnelse 42-130
Type BK8425
Type INOX
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237000 42-130
EAN/GTIN 4047109178212
Producentnummer W29 42130.048425

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.
Kan kun anvendes til højreskærende KOMET KUB® korthulsbor på grund af den specielle skærgeometri.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven