{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominel ⌀ D | 21 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 63 mm | |
Udhængslængde LA | 87 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring | 22 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 040304 18-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236630 21 | |
EAN/GTIN | 4047109100206 | |
Producentnummer | V44 72102 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 21mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.793,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.369,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.257,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D | 3×D |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 040304 18-... | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
Nominel ⌀ D | 21 | 21 | 21 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Nyttelængde L1 | 63 mm | 63 mm | 63 mm |