{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominel ⌀ D | 39 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 117 mm | |
Udhængslængde LA | 156 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring | 42 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 06T304 34-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236630 39 | |
EAN/GTIN | 4047109100602 | |
Producentnummer | V45 73902 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 39mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.300,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.763,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks |
Nominel ⌀ D | 39 | 39 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaftlængde Ls | 60 mm | 60 mm |
Nyttelængde L1 | 117 mm | 117 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |