KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 44mm

Art.-nr.: 236630 44
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Trigon®
Nominel ⌀ D 44
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 132 mm
Udhængslængde LA 171 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring 45 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304 34-...
Vendeplatteskruesæt 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236630 44
EAN/GTIN 4047109100664
Producentnummer V45 74402

Betegnelse

Udførelse:

  • Akseforskudt boring: ⌀-afhængig op til 1,5 mm.
  • Speciel fremstillingsproces til ekstremt store spånrum med meget høj grad af stabilitet.
  • Specifik vendeskærsplattegeometri til gratfrie boringer og præcis målnøjagtighed (normalt ±0,1 mm).
  • Indvendig køling direkte på skærene (gennemtænktgeometri ideel til smøring med minimal mængde).
  • 3 − 10 bar kølemiddeltryk er tilstrækkeligt.
  • Til stående og roterende brug.
  • Akseforskudt boring: afhængig af ⌀-op til 1,5 mm, f.eks. mulig med excenterjusteringsenheden (nr. 239010239030).

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236740237080.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

  • Bemærk! Når boret kommer igennem, falder der en skive af. Fare for ulykker ved roterende emner! Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
  • På forespørgsel − venstreskærende; − 2×D, − andre ⌀; − specialudførelser − torsionsvibrationsdæmper til ABS af hensyn til bearbejdning med lave vibrationer, ved maksimal standtid og minimalt støjniveau.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 44mm

KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 44mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.300,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.763,91  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 1 1
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D 3×D
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304 34-... WOEX 06T304
Nominel ⌀ D 44 44
Nyttelængde L1 132 mm 132 mm
Udhængslængde LA 171 mm 171 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven