KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 29 mm

Art.-nr.: 236630 29
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie KUB Trigon®
    Nominel ⌀ D 29
    Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
    Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
    Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
    Indvendig køling ja
    Nyttelængde L1 87 mm
    Udhængslængde LA 111 mm
    Skaft-⌀ Ds 32 mm
    Skaftlængde Ls 60 mm
    Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring 32 mm
    Maks. justeringsgrænse Vmax 1,5 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 05T304 24-...
    Vendeplatteskruesæt 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Antal skær Z 1
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236630 29
    EAN/GTIN 4047109100473
    Producentnummer V45 72902

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Akseforskudt boring: ⌀-afhængig op til 1,5 mm.
    • Speciel fremstillingsproces til ekstremt store spånrum med meget høj grad af stabilitet.
    • Specifik vendeskærsplattegeometri til gratfrie boringer og præcis målnøjagtighed (normalt ±0,1 mm).
    • Indvendig køling direkte på skærene (gennemtænktgeometri ideel til smøring med minimal mængde).
    • 3 − 10 bar kølemiddeltryk er tilstrækkeligt.
    • Til stående og roterende brug.
    • Akseforskudt boring: afhængig af ⌀-op til 1,5 mm, f.eks. mulig med excenterjusteringsenheden (nr. 239010239030).

    Anvendelse:

    Med vendeskærsplatter nr. 236740237080.

    Leveringsomfang:

    Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

    Bemærk:

    • Bemærk! Når boret kommer igennem, falder der en skive af. Fare for ulykker ved roterende emner! Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
    • På forespørgsel − venstreskærende; − 2×D, − andre ⌀; − specialudførelser − torsionsvibrationsdæmper til ABS af hensyn til bearbejdning med lave vibrationer, ved maksimal standtid og minimalt støjniveau.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven