{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominel ⌀ D | 31 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 93 mm | |
til tomme-⌀ | 1 7/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 122 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring | 33,5 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 1,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 05T304 24-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236630 31 | |
EAN/GTIN | 4047109100503 | |
Producentnummer | V45 73102 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 31mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
3.039,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.577,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Maks. justeringsgrænse Vmax | 1,25 mm | 1,25 mm |
Antal skær Z | 1 | 1 |
Indvendig køling | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 31 | 31 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 122 mm | 122 mm |