{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominel ⌀ D | 18 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 54 mm | |
Udhængslængde LA | 78 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Opnåelig maks. ⌀ gennem udstyring | 19 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 10-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236630 18 | |
EAN/GTIN | 4047109100152 | |
Producentnummer | V44 71802 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.749,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.346,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.190,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D | 3×D |
Boranvendelse | Centrerboring ;Betinget tværboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks | Centrerboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks | Centrerboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Nominel ⌀ D | 18 | 18 | 18 |
Skaftlængde Ls | 56 | 56 | 50 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |