{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 33,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 170 mm | |
Udhængslængde LA | 195 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236602 33,5 | |
EAN/GTIN | 4047109198845 | |
Producentnummer | U45 33350 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 33,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
5.758,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
4.738,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | 5×D |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |