KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 5×D, ⌀ DC m7: 29mm

Art.-nr.: 236602 29
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Pentron®
Nominel ⌀ D 29
Boredybde for vendeplattebor op til 5×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 145 mm
Udhængslængde LA 168 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 09T308 28-...
Vendeplatteskruesæt 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236602 29
EAN/GTIN 4047109190887
Producentnummer U45 22900

Betegnelse

Udførelse:

  • Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.
  • Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.
  • Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.
  • Mulighed for akseforskudt boring på op til Vmaks.= 0,25 mm. Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Boringstolerance: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Anvendelse:

  • Ved ekstreme bearbejdningssituationer.

Med vendeplatter nr. 236605236610.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.
Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft samt mulighed for levering i tommestørrelser på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 29mm

KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 5×D, ⌀ DC m7: 29mm

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.237,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
4.328,39  DKK
plus moms plus fragt
Boredybde for vendeplattebor op til 5×D 5×D
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 09T308 28-... SOGX 100408
Vendeplatteskruesæt 239652 8IP6 (2,2 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
Spåntagningsstrategi HPC HPC
Nyttelængde L1 145 mm 145 mm
Serie KUB Pentron® Power Drill
Udhængslængde LA 168 mm 168 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven