{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 17.5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 90 mm | |
til tomme-⌀ | 11/16 tommer | |
Udhængslængde LA | 107 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 050204 12-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236602 17,5 | |
EAN/GTIN | 4047109190429 | |
Producentnummer | U45 11750 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 17,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.238,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
3.687,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | 5×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 |
Nominel ⌀ D | 17.5 | 17.5 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
til tomme-⌀ | 11/16 | 11/16 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |