{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 33,2 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 136 mm | |
Udhængslængde LA | 161 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236601 33,2 | |
EAN/GTIN | 4047109201811 | |
Producentnummer | U44 33320 |