KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 40,5 mm

Art.-nr.: 236601 40,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Pentron®
Nominel ⌀ D 40,5
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 164 mm
til tomme-⌀ 1 19/32 tommer
Udhængslængde LA 193 mm
Skaft-⌀ Ds 40 mm
Skaftlængde Ls 68 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 120408 42-...
Vendeplatteskruesæt 239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236601 40,5
EAN/GTIN 4047109204195
Producentnummer U44 34050

Betegnelse

Udførelse:

  • Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.
  • Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.
  • Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.
  • Mulighed for akseforskudt boring på op til Vmaks.= 0,25 mm. Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Boringstolerance: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Anvendelse:

  • Ved ekstreme bearbejdningssituationer.

Med vendeplatter nr. 236605236610.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft samt mulighed for levering i tommestørrelser på forespørgsel.
Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 40,5 mm

KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 40,5 mm

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.490,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
4.790,29  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 1 1
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D 4×D
Vendeplatteskruesæt 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Spåntagningsstrategi HPC HPC
Nyttelængde L1 164 164
Serie KUB Pentron® Power Drill
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven