{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 36 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 144 mm | |
Udhængslængde LA | 170 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236601 36 | |
EAN/GTIN | 4047109203471 | |
Producentnummer | U44 33600 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 36 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.326,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
4.551,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.205,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nominel ⌀ D | 36 | 36 | 36 | 36 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |