KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 31 mm

Art.-nr.: 236601 31
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Pentron®
Nominel ⌀ D 31
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 124 mm
til tomme-⌀ 1 7/32 tommer
Udhængslængde LA 148 mm
Skaft-⌀ Ds 40 mm
Skaftlængde Ls 68 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 100408 32-...
Vendeplatteskruesæt 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236601 31
EAN/GTIN 4047109198838
Producentnummer U44 33100

Betegnelse

Udførelse:

  • Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.
  • Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.
  • Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.
  • Mulighed for akseforskudt boring på op til Vmaks.= 0,25 mm. Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Boringstolerance: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Anvendelse:

  • Ved ekstreme bearbejdningssituationer.

Med vendeplatter nr. 236605236610.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft samt mulighed for levering i tommestørrelser på forespørgsel.
Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 31 mm

KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 31 mm

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.177,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.128,96  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.955,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.774,34  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 1 1 1 1
Indvendig køling ja ja ja ja
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 100408 32-... WOEX 05T304 SOGX 100408 SOMT110408 / XOMT110406
Nominel ⌀ D 31 31 31 31
Vendeplatteskruesæt 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm)
Nyttelængde L1 124 124 124 127
Udhængslængde LA 148 153 148 154

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven