{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 24,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 100 mm | |
Udhængslængde LA | 121 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 080308 24-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236601 24,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181366 | |
Producentnummer | U44 22450 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 4×D, ⌀ DC m7: 24,5mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.335,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.672,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.591,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominel ⌀ D | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Udhængslængde LA | 121 mm | 121 mm | 121 mm |