{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 39 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 156 mm | |
Udhængslængde LA | 206 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 120508 44-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 244 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235507 39 | |
Producentnummer | U14 03900 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 39mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
4.790,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.365,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 39 | 39 | 39 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Nyttelængde L1 | 156 mm | 156 mm | 160 mm |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |