{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 22 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 88 mm | |
Udhængslængde LA | 123 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 07T308 23-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 154 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235507 22 | |
Producentnummer | U12 52200 |