{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 24 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 96 mm | |
Udhængslængde LA | 131 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 07T308 23-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 162 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235507 24 | |
Producentnummer | U12 52400 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 24 mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.920,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.672,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
2.591,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nyttelængde L1 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 99 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 131 mm | 120 mm | 116 mm | 121 mm |