{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 36 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 144 mm | |
Udhængslængde LA | 184 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 120508 44-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 222 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235507 36 | |
Producentnummer | U14 03600 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 36mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
4.551,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.205,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 120508 44-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nominel ⌀ D | 36 | 36 | 36 | 36 |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 184 mm | 173 mm | 170 mm | 178 mm |