Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 16 mm

Art.-nr.: 235507 16

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Quatron®
Nominel ⌀ D 16
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
Skaft ABS
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 64 mm
Udhængslængde LA 99 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 050204 13-...
Vendeplatteskruesæt 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 130 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235507 16
Producentnummer U12 51600

Betegnelse

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520236576.

Bemærk:

Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
Akseforskudt boring op til Vmaks = 0,25 mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til − 239012.
Maksimal ⌀ = D +0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 16 mm

KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 16 mm

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.201,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.749,01  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.263,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.307,09  DKK
plus moms plus fragt
Indvendig køling ja ja ja ja
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 050204 13-... WOEX 030204 SOGX 050204 SOMT05T204 / XOMT05T204
Nominel ⌀ D 16 16 16 16
Skaft ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Nyttelængde L1 64 mm 64 mm 64 mm 67 mm
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor
Udhængslængde LA 99 mm 88 mm 80 mm 83 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven