{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 17 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 51 mm | |
Udhængslængde LA | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 050204 13-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235502 17 | |
EAN/GTIN | 4047109024373 | |
Producentnummer | U11 61700 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 17mm
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
2.197,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.756,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2.212,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.248,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring |
Nominel ⌀ D | 17 | 17 | 17 | 17 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |