SOGX 060305, HB6640, Type: INOX

Art.-nr.: 234046 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    123,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    102,73  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
690 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 060305
Serie Power Drill
Type INOX
Type HB6640
Skæremateriale HM
Tilspænding f 0,05 - 0,1 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234046 INOX
EAN/GTIN 4045197697707
Producentnummer 234046 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven