{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 26 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 78 mm | |
Udhængslængde LA | 99 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 080407 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234005 26 | |
EAN/GTIN | 4045197696625 | |
Producentnummer | 234005 26 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 26 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.987,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.451,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D |
Boranvendelse | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Skaft-⌀ Ds | 32 | 32 |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 99 | 103 |