{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 36 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 108 mm | |
Udhængslængde LA | 134 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110509 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234005 36 | |
EAN/GTIN | 4045197696823 | |
Producentnummer | 234005 36 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 36 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.575,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.927,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 36 | 36 |
Skaft-⌀ Ds | 40 | 40 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Nyttelængde L1 | 108 | 112 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 134 | 142 |