{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 8×D | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 114,3 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Spændeskruer | 232990 TX8 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232274 13 | |
EAN/GTIN | 4062406105990 | |
Producentnummer | 232274 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grundelement MK-skaft, med indvendig køling 13
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.934,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2.659,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
2.664,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 8×D | 8×D | 8×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | Morsekonus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlængde Ls | 48 | 50 | |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |