{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 8×D | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 36 mm - 47 mm | |
Nyttelængde L1 | 349,3 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Spændeskruer | 232990 TX20 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232274 36 | |
EAN/GTIN | 4062406106027 | |
Producentnummer | 232274 36 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grundelement MK-skaft, med indvendig køling 36
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
5.680,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
5.161,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
6.541,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 8×D | 8×D | 8×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | Morsekonus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nyttelængde L1 | 349,3 mm | 349,3 mm | 296 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |